Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M18,24VDC NPN Öff.,Sn= 8mm bün.Einbau,M12 Stecker

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M18,24VDC NPN Öff.,Sn= 8mm bün.Einbau,M12 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES0077

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795802

Hersteller Artikelnummer

BES0077

Hersteller Typ

BES M18MI-NOC80B-S04G

Hersteller Artikel Nr.:

BES0077

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

66 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1300 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 18 x 65 mm, Bauform=M18x1, Einbau=bündig, Reichweite=8 mm, Schaltausgang=NPN Öffner (NC), Schaltfrequenz=1000 Hz, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=nickelfrei beschichtet, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE