Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M18 , -25 bis +120°C, PNP Sn:5mm, 5m PTFE

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M18 , -25 bis +120°C, PNP Sn:5mm, 5m PTFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02H5

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568653

Hersteller Artikelnummer

BES02H5

Hersteller Typ

BES 516-105-SA2-05

Hersteller Artikel Nr.:

BES02H5

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

95.5 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere temperaturfesten Sensoren sind für Temperaturen bis 230 °C ausgelegt: Sowohl die Gehäuse- als auch die Kabelkonstruktion sind für erhöhte Temperaturen optimiert. Die Elektronik ist komplett integriert. Einige Varianten sind auch als Hochdrucksensoren verfügbar, was den Einsatz noch flexibler macht. Induktiver Sensor, Ø 18 x 95.5 mm, Kabel, Schließer/Öffner (NO/NC), Nennschaltabstand Sn=5 mm, bündig, Gehäusematerial=Messing, Aktive Fläche, Material=PBT