Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M18 NO 12mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M18 NO 12mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES05AL

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568673

Hersteller Artikelnummer

BES05AL

Hersteller Typ

BES M18ME-PSC12E-S04G-W08

Hersteller Artikel Nr.:

BES05AL

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

56 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Die induktiven Faktor 1-Sensoren von Balluff erfassen alle Metalle mit hoher Präzision und überzeugen insbesondere dort, wo mit verschiedenartigen Metallen gearbeitet wird. Sie bieten hohe Schaltabstände ohne Reduktionsfaktor und sind magnetfeldfest, sodass sie sich für den Bereich starker elektromagnetischer Felder eignen – beispielsweise für Schweißanlagen. Für diese rauen Umgebungen erhalten Sie auch entsprechende Varianten mit extrem widerstandsfähigen Beschichtung gegen Schweißspritzer. Induktiver Sensor, Ø 18 x 56 mm, Steckverbinder, Schließer (NO), Nennschaltabstand Sn=12 mm, nicht bündig, Gehäusematerial=Messing, Aktive Fläche, Material=PBT