Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M18 NO 8mm 2m PTFE

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M18 NO 8mm 2m PTFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES043U

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568657

Hersteller Artikelnummer

BES043U

Hersteller Typ

BES 515-360-SA13-D-TF-02

Hersteller Artikel Nr.:

BES043U

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

103 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

200 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere temperaturfesten Sensoren sind für Temperaturen bis 230 °C ausgelegt: Sowohl die Gehäuse- als auch die Kabelkonstruktion sind für erhöhte Temperaturen optimiert. Die Elektronik ist komplett integriert. Einige Varianten sind auch als Hochdrucksensoren verfügbar, was den Einsatz noch flexibler macht. Abmessung=Ø 18 x 103 mm, Bauform=M18x1, Einbau=nicht bündig, Reichweite=8 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=200 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4571), Aktive Fläche, Material=PEEK, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PTFE, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...160 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CE, EAC, WEEE