Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M30 , -25 bis +120°C, PNP Sn:10mm, 5m PTFE

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M30 , -25 bis +120°C, PNP Sn:10mm, 5m PTFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02H7

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568654

Hersteller Artikelnummer

BES02H7

Hersteller Typ

BES 516-114-SA1-05

Hersteller Artikel Nr.:

BES02H7

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

91.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

300 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere temperaturfesten induktiven Sensoren BES bewältigen Ultrahochtemperaturbereiche bis 230 °C. Je nach Variante ist neben dem Gehäuse auch die Kabelkonstruktion für erhöhte Temperaturen ausgelegt. Ihre Elektronik ist vollständig integriert oder lässt sich mit passendem Zubehör leicht verbinden.Durch unterschiedliche Bauformen können Sie unsere ultrahochtemperaturfesten induktiven Sensoren in verschiedensten Situationen leicht integrieren und so auch Platzeinschränkungen optimal lösen. Einige Varianten gibt es zusätzlich auch als Hochdrucksensoren. Dies erweitert das Einsatzspektrum ganz erheblich. Abmessung = Ø 30 x 91.5 mm, Bauform = M30x1.5, Einbau = bündig, Reichweite = 10 mm, Schaltausgang = PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Schaltfrequenz = 300 Hz, Gehäusematerial = Messing, vernickelt, Aktive Fläche, Material = PBT, Anschluss = Kabel, 5.00 m, Silikon, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...120 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, WEEE