Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M30 , -25 bis +160°C, PNP Sn:10mm, 2m PTFE

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M30 , -25 bis +160°C, PNP Sn:10mm, 2m PTFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES043W

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568658

Hersteller Artikelnummer

BES043W

Hersteller Typ

BES 515-327-SA22-D-TF-02

Hersteller Artikel Nr.:

BES043W

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

100 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

200 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere temperaturfesten Sensoren sind für Temperaturen bis 230 °C ausgelegt: Sowohl die Gehäuse- als auch die Kabelkonstruktion sind für erhöhte Temperaturen optimiert. Die Elektronik ist komplett integriert. Einige Varianten sind auch als Hochdrucksensoren verfügbar, was den Einsatz noch flexibler macht. Abmessung=Ø 30 x 100 mm, Bauform=M30x1.5, Einbau=bündig, Reichweite=10 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=200 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PEEK, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PTFE, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...160 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CE, EAC, WEEE