Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind Sensor M30 NO 22mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind Sensor M30 NO 22mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02YM

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

  • Schaltabstand - 22 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120411042

Hersteller Artikelnummer

BES02YM

Hersteller Typ

BES M30MI1-PSC22B-S04G

Hersteller Artikel Nr.:

BES02YM

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Schaltabstand:

22 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

73.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

200 Hz

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 30 x 73.5 mm, Bauform=M30x1.5, Einbau=quasi bündig, Reichweite=22 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=200 Hz, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=verchromt, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULus, CE, EAC, WEEE