Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M30, PNP, Sn:15mm, bündig 0,3m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M30, PNP, Sn:15mm, bündig 0,3m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES00F9

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120904848

Hersteller Artikelnummer

BES00F9

Hersteller Typ

BES M30ME-PSC15B-S04G-003

Hersteller Artikel Nr.:

BES00F9

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

44.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

75 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 30 x 44.5 mm, Bauform=M30x1.5, Einbau=bündig, Reichweite=15 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=75 Hz, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=vernickelt, Aktive Fläche, Material=PA 12, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULus, CE, EAC, WEEE