Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M5,24VDC NPN Öff.Sn=1,5mm bün.Einbau,M8 Stecker

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M5,24VDC NPN Öff.Sn=1,5mm bün.Einbau,M8 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES00LC

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795805

Hersteller Artikelnummer

BES00LC

Hersteller Typ

BES 516-3023-G-E5-C-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BES00LC

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

41 mm

Durchmesser Sensor:

5 mm

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 5 x 41 mm, Bauform=M5x0.5, Einbau=bündig, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=NPN Öffner (NC), Schaltfrequenz=5000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULus, CE, EAC, WEEE