Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M8 Allmetall, PNP, Sn=1,5mm bündig M8 3p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M8 Allmetall, PNP, Sn=1,5mm bündig M8 3p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02YR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568663

Hersteller Artikelnummer

BES02YR

Hersteller Typ

BES M08EG-PSC15A-S49G-W

Hersteller Artikel Nr.:

BES02YR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

49 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Die induktiven Faktor 1-Sensoren von Balluff erfassen alle Metalle mit hoher Präzision und überzeugen insbesondere dort, wo mit verschiedenartigen Metallen gearbeitet wird. Sie bieten hohe Schaltabstände ohne Reduktionsfaktor und sind magnetfeldfest, sodass sie sich für den Bereich starker elektromagnetischer Felder eignen – beispielsweise für Schweißanlagen. Für diese rauen Umgebungen erhalten Sie auch entsprechende Varianten mit extrem widerstandsfähigen Beschichtung gegen Schweißspritzer. Abmessung=Ø 8 x 49 mm, Bauform=M8x1, Einbau=bündig, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=2000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4301), Oberflächenschutz=beschichtet, PTFE, Aktive Fläche, Material=PBT/PTFE, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Magnetfeldfest=magnetfeldfest (AC/DC), Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, EAC, WEEE, Zusätzliche Eigenschaften=Faktor 1, schweißfest