Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M8 Allmetall, PNP, Sn:2mm bündig M12 4p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M8 Allmetall, PNP, Sn:2mm bündig  M12 4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES03YP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568664

Hersteller Artikelnummer

BES03YP

Hersteller Typ

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W

Hersteller Artikel Nr.:

BES03YP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365019

Die induktiven Faktor 1-Sensoren von Balluff erfassen alle Metalle mit hoher Präzision und überzeugen insbesondere dort, wo mit verschiedenartigen Metallen gearbeitet wird. Sie bieten hohe Schaltabstände ohne Reduktionsfaktor und sind magnetfeldfest, sodass sie sich für den Bereich starker elektromagnetischer Felder eignen – beispielsweise für Schweißanlagen. Für diese rauen Umgebungen erhalten Sie auch entsprechende Varianten mit extrem widerstandsfähigen Beschichtung gegen Schweißspritzer. Abmessung=Ø 8 x 65 mm, Bauform=M8x1, Einbau=bündig, Reichweite=2 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=1000 Hz, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=beschichtet, PTFE, Aktive Fläche, Material=LCP, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Magnetfeldfest=magnetfeldfest (AC/DC), Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, EAC, cULus, WEEE, Zusätzliche Eigenschaften=Faktor 1, schweißfest