Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor M8 NC 2mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor M8 NC 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES0113

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121131758

Hersteller Artikelnummer

BES0113

Hersteller Typ

BES 516-377-G-E5-C-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BES0113

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.014 kg

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 8 x 45 mm, Bauform=M8x1, Einbau=bündig, Reichweite=2 mm, Schaltausgang=PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz=5000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE