Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor M8 PNP Schl.Sn=1,5mm bündiger Einbau,Ltg. PUR 2m

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor M8 PNP Schl.Sn=1,5mm bündiger Einbau,Ltg. PUR 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES01AC

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795817

Hersteller Artikelnummer

BES01AC

Hersteller Typ

BES 516-324-EO-C-PU-02

Hersteller Artikel Nr.:

BES01AC

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Induktiver Sensor, Ø 8 x 45 mm, Kabel, Schließer (NO), Nennschaltabstand Sn=1.5 mm, bündig, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT