Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor NO/NC 2mm Schraubklemme

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor NO/NC 2mm Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02MM

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615249

Hersteller Artikelnummer

BES02MM

Hersteller Typ

BES 517-110-RK

Hersteller Artikel Nr.:

BES02MM

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

11.8 mm

Länge des Sensors:

63.2 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Mechanische Positionsschalter sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die für den Einsatzfall optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer. Abmessung=60 x 11.8 x 63.2 mm, Gehäusematerial=PA 12, Reichweite=2 mm, Schaltfrequenz=1. Schaltstelle: 1500 Hz, Einbau=bündig, Anschlussart=1. Schaltstelle: Schraubklemme, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, EAC, WEEE