Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor Ø4mm,24VDC PNP Schl.Sn=1,5mm bün.Einb.PUR Ltg.5m

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor Ø4mm,24VDC PNP Schl.Sn=1,5mm bün.Einb.PUR Ltg.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES00J7

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795804

Hersteller Artikelnummer

BES00J7

Hersteller Typ

BES 516-3007-G-E4-C-PU-05

Hersteller Artikel Nr.:

BES00J7

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

27 mm

Durchmesser Sensor:

4 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 4 x 27 mm, Bauform=D4.0, Einbau=bündig, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=5000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel, 5.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULus, CE, EAC, WEEE