Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind.Sensor Ø6.5 PNP Schl.Sn=4mm n.b.Einbau,M8 Stecker

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind.Sensor Ø6.5 PNP Schl.Sn=4mm n.b.Einbau,M8 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES01NP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795823

Hersteller Artikelnummer

BES01NP

Hersteller Typ

BES G06EF-PSC40F-S49G

Hersteller Artikel Nr.:

BES01NP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 6.5 x 50 mm, Bauform=D6.5, Einbau=nicht bündig, Reichweite=4 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=4000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE