Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor Q4 NC 1,5mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor Q4 NC 1,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES01Y9

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121131757

Hersteller Artikelnummer

BES01Y9

Hersteller Typ

BES R04KC-POC15B-EV05

Hersteller Artikel Nr.:

BES01Y9

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

4.7 mm

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.054 kg

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=16 x 8 x 4.7 mm, Bauform=16x8x4.7, Einbau=bündig, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz=2500 Hz, Gehäusematerial=PA 6, GF30, Aktive Fläche, Material=PA 6, GF30, Anschluss=Kabel, 5.00 m, PVC, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE