Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor QU 35 NO 35mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor QU 35 NO 35mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES0220

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 35 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568677

Hersteller Artikelnummer

BES0220

Hersteller Typ

BES Q40KFU-PSC35E-S04G

Hersteller Artikel Nr.:

BES0220

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

35 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

62 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

250 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Für den Einsatz im Bereich starker elektromagnetischer Felder wie z. B. in Schweißanlagen und Induktionshärteanlagen sind unsere magnetfeldfesten induktiven Sensoren ideal. Sie sind unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, die bei elektrischen Schweißströmen bis 25 kA entstehen. Abmessung=40 x 40 x 62 mm, Bauform=40x40, Einbau=nicht bündig, Reichweite=35 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=250 Hz, Gehäusematerial=PBT, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-10...70 °C, Magnetfeldfest=magnetfeldfest (AC/DC), Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULus, CE, EAC, WEEE, Zusätzliche Eigenschaften=Faktor 1