BALLUFF - Ind. Sensor QU 35 NO M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES03JC
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568679
Hersteller Artikelnummer
BES03JC
Hersteller Typ
BES IKVS-015.23-G-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BES03JC
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
16 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


