Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor QU20 NO/NC 0,2m PUR M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor QU20 NO/NC 0,2m PUR M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES01W2

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 7 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568633

Hersteller Artikelnummer

BES01W2

Hersteller Typ

BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04

Hersteller Artikel Nr.:

BES01W2

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

7 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Breite des Sensors:

32 mm

Höhe des Sensors:

20 mm

Länge des Sensors:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

150 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Balluff bietet eine breite Palette von induktiven Näherungsschaltern für verschiedene Anwendungen und Branchen. Egal ob Standard, hochdruckfest, hygiene / washdown gerecht, Faktor 1, magnetfest, schweißfest, temperaturfest, explosionsfest oder NAMUR, durch unterschiedliche Gehäusewerkstoffe und Abdichtungsverfahren finden Sie in unserem Portfolio garantiert das passende Produkt für Ihre individuelle Anwendung. Für die leichte Integration in verschiedensten Situationen und für optimale Lösungen auch bei Platzeinschränkungen stellen wir unterschiedliche Bauformen, Gehäusedurchmesser und Gewindegrößen bereit.Die weltweit eingesetzte Technik verfügt über ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ist auch bei hohen Stückzahlen in kurzer Zeit lieferbar.Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und reduzieren Sie gleichzeitig Instandhaltungs- und Lagerkosten mit induktiven Näherungsschaltern von Balluff. Abmessung = 32 x 20 x 8 mm, Bauform = 32x20x8, Einbau = bündig, Reichweite = 7 mm, Schaltausgang = PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Schaltfrequenz = 150 Hz, Gehäusematerial = Zink, Druckguss, Aktive Fläche, Material = PA 12, Anschluss = Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE