Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor QU40 NO/NC 20mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor QU40 NO/NC 20mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES021E

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568635

Hersteller Artikelnummer

BES021E

Hersteller Typ

BES Q40KFU-PAC30F-S04G

Hersteller Artikel Nr.:

BES021E

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

62 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=40 x 40 x 62 mm, Bauform=40x40, Einbau=nicht bündig, Reichweite=30 mm, Schaltausgang=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Schaltfrequenz=50 Hz, Gehäusematerial=PBT, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE