BALLUFF - Ind. Sensor QU8 NC 1,5mm0, PUR M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES01Y8
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568628
Hersteller Artikelnummer
BES01Y8
Hersteller Typ
BES R04KC-POC15B-EP00,3-GS49
Hersteller Artikel Nr.:
BES01Y8
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
4.7 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


