Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor Quader NO 30mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor Quader NO 30mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02TC

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615275

Hersteller Artikelnummer

BES02TC

Hersteller Typ

BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1

Hersteller Artikel Nr.:

BES02TC

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

100 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

35 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=100 x 35 x 35 mm, Bauform=quaderförmig, Einbau=nicht bündig, Reichweite=30 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=50 Hz, Gehäusematerial=Kunststoff, Aktive Fläche, Material=Kunststoff, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP65, Zulassung/Konformität=CE, EAC, WEEE