Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensor Quader NO 5mm Schraubkl.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensor Quader NO 5mm Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES01FC

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615254

Hersteller Artikelnummer

BES01FC

Hersteller Typ

BES 516-346-H2-Y

Hersteller Artikel Nr.:

BES01FC

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

Länge des Sensors:

48 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=42 x 22 x 48 mm, Bauform=quaderförmig, Einbau=bündig, Reichweite=5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=500 Hz, Gehäusematerial=Aluminium, Aktive Fläche, Material=PA 12, Anschluss=Schraubklemmen, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, EAC, WEEE