Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Ind. Sensr QU10 NO 3mm 2m TPU

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Ind. Sensr QU10 NO 3mm 2m TPU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES01WR

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568631

Hersteller Artikelnummer

BES01WR

Hersteller Typ

BES R03KC-PSC30B-EP02

Hersteller Artikel Nr.:

BES01WR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

10 mm

Länge des Sensors:

6 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=30 x 10 x 6 mm, Bauform=30x10x6, Einbau=bündig, Reichweite=3 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=3000 Hz, Gehäusematerial=PA 6, GF30, Aktive Fläche, Material=PA 6, GF30/schwarz, Anschluss=Kabel, 2.00 m, TPU, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE