BALLUFF - Induktive Näherungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES00H6
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187749
Hersteller Artikelnummer
BES00H6
Hersteller Typ
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,2
Hersteller Artikel Nr.:
BES00H6
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
27 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.018 kg


