BALLUFF - Induktive Näherungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES00Z6
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187756
Hersteller Artikelnummer
BES00Z6
Hersteller Typ
BES 516-371-E4-C-PU-03
Hersteller Artikel Nr.:
BES00Z6
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
6.5 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg


