BALLUFF - Induktive Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES05MW
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120892556
Hersteller Artikelnummer
BES05MW
Hersteller Typ
BES M12MG2-GNX20B-S04G-EXC
Hersteller Artikel Nr.:
BES05MW
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


