BALLUFF - Induktive Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES05N0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120892560
Hersteller Artikelnummer
BES05N0
Hersteller Typ
BES M18MH2-GNX80F-S04G-EXC
Hersteller Artikel Nr.:
BES05N0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
75 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


