BALLUFF - Induktive Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES05N1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120892563
Hersteller Artikelnummer
BES05N1
Hersteller Typ
BES M30MH2-GNX10B-S04G-EXC
Hersteller Artikel Nr.:
BES05N1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
68 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


