BALLUFF - Induktive Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES02ZY
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120892564
Hersteller Artikelnummer
BES02ZY
Hersteller Typ
BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX
Hersteller Artikel Nr.:
BES02ZY
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


