BALLUFF - Induktive Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES0568
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120892565
Hersteller Artikelnummer
BES0568
Hersteller Typ
BES Q08ZC-GNX15B-EP02
Hersteller Artikel Nr.:
BES0568
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


