BALLUFF - Induktive Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES03M5
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120892566
Hersteller Artikelnummer
BES03M5
Hersteller Typ
BES R04KC-GNX15B-EP02
Hersteller Artikel Nr.:
BES03M5
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
4 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
8000 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


