BALLUFF - Induktive Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES05L3
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 5.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120892587
Hersteller Artikelnummer
BES05L3
Hersteller Typ
BES M18MF2-PSC80F-BV02-EXD
Hersteller Artikel Nr.:
BES05L3
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
5.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


