BALLUFF - Induktive Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES05Z4
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121209595
Hersteller Artikelnummer
BES05Z4
Hersteller Typ
BES 516-300-S358/2.062''-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BES05Z4
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Höhe des Sensors:
48 mm
Länge des Sensors:
52.3748 mm
Durchmesser Sensor:
12.7 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
30 Hz
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.100 kg


