BALLUFF - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES01YM
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120954925
Hersteller Artikelnummer
BES01YM
Hersteller Typ
BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49
Hersteller Artikel Nr.:
BES01YM
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
4.7 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.010 kg


