BALLUFF - Induktiver Standardsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES00RE
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120931547
Hersteller Artikelnummer
BES00RE
Hersteller Typ
BES 516-327-E4-Y-01,5
Hersteller Artikel Nr.:
BES00RE
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
36 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
200 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.144 kg


