Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - IO-Link HUB 8xM12 5-pol.DI16x/DO16x

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - IO-Link HUB 8xM12 5-pol.DI16x/DO16x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BNI007Z

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795844

Hersteller Artikelnummer

BNI007Z

Hersteller Typ

BNI IOL-302-002-K006

Hersteller Artikel Nr.:

BNI007Z

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art der Eingangsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP67

SIL nach IEC 61508:

ohne

Breite:

50 mm

Höhe:

30.8 mm

Tiefe:

115 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85176200

Unsere IO-Link-Sensor-/Aktorhubs BNI eignen sich mit ihrem robusten Gehäuse optimal für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung. Die E/A-Module basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten.Die portspezifische Einzelkanalüberwachung erkennt Kurzschluss und Überlast sowie Kabelbruch am Port. Dieser Grad an selektiver Diagnose ist bei E/A-Modulen einzigartig.Höchste Funktionalität bei bester Flexibilität bietet unsere verschiedensten Varianten an Sensor-/Aktorhubs BNI. Diese Produktfamilien bieten Varianten für digitale Ein-/Ausgänge und für analoge Eingangs-Signale. Wählen Sie das passende Gerät entsprechend Ihrer Ansprüche und Anforderungen. Je nach Anwendung verwalten Sie bis zu 16 digitale Ein- und Ausgänge (mit oder ohne separater Spannungsversorgung für hohe Last) oder bis zu 8 analoge Signale.Je nach Einsatzgebiet bieten wir unterschiedliche Gehäusekonzeptionen, unter anderem Kunststoff und Metall. Sowie unterschiedliche IP-Schutzklassen. Schnittstelle = IO-Link 1.1, Betriebsspannung Ub = 18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1) = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss Steckplätze = 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge = 16x PNP, Typ3, Digitale Ausgänge = 16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar = ja, Erweiterungsport = ja, Summenstrom US, Sensor = 4 A, Summenstrom UA, Aktor = 4 A, Schaltstrom = 16x 350 mA, Gehäusematerial = PA, transparent, Abmessung = 50 x 30.8 x 115 mm, Umgebungstemperatur = -20...70 °C, Schutzart = IP67, verschraubter Zustand, Übertragungsrate = COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min. = 3.5 ms, Prozessdaten IN = 2 Byte, Prozessdaten OUT = 2 Byte