BALLUFF - IO-Link Modul 8xM12 DO16x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BNI0034
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
SIL nach IEC 61508 - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795843
Hersteller Artikelnummer
BNI0034
Hersteller Typ
BNI IOL-256-000-Z013
Hersteller Artikel Nr.:
BNI0034
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
SIL nach IEC 61508:
ohne
Breite:
68 mm
Höhe:
32.4 mm
Tiefe:
181.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176200


