Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BNI0035

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121187757

Hersteller Artikelnummer

BNI0035

Hersteller Typ

BNI IOL-302-000-Z013

Hersteller Artikel Nr.:

BNI0035

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art der Eingangsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

68 mm

Höhe:

32.4 mm

Tiefe:

181.5 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.650 kg

Unsere IO-Link-Sensor-/Aktorhubs BNI eignen sich mit ihrem robusten Gehäuse optimal für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung. Die E/A-Module basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten.Die portspezifische Einzelkanalüberwachung erkennt Kurzschluss und Überlast sowie Kabelbruch am Port. Dieser Grad an selektiver Diagnose ist bei E/A-Modulen einzigartig.Höchste Funktionalität bei bester Flexibilität bietet unsere verschiedensten Varianten an Sensor-/Aktorhubs BNI. Diese Produktfamilien bieten Varianten für digitale Ein-/Ausgänge und für analoge Eingangs-Signale. Wählen Sie das passende Gerät entsprechend Ihrer Ansprüche und Anforderungen. Je nach Anwendung verwalten Sie bis zu 16 digitale Ein- und Ausgänge (mit oder ohne separater Spannungsversorgung für hohe Last) oder bis zu 8 analoge Signale.Je nach Einsatzgebiet bieten wir unterschiedliche Gehäusekonzeptionen, unter anderem Kunststoff und Metall. Sowie unterschiedliche IP-Schutzklassen. Schnittstelle = IO-Link 1.0, Betriebsspannung Ub = 18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1) = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss (Spannungsversorgung IN) = 7/8''-Stecker, 5-polig, Anschluss Steckplätze = 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge = 16x PNP, Typ2, Digitale Ausgänge = 16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar = ja, Summenstrom US, Sensor = 9.0 A, Summenstrom UA, Aktor = 9.0 A, Schaltstrom = 16x 2 A, Gehäusematerial = Zinkdruckguss, vernickelt, Abmessung = 68 x 32.4 x 181.5 mm, Umgebungstemperatur = -5...70 °C, Schutzart = IP67, verschraubter Zustand, Übertragungsrate = COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min. = 12 ms, Prozessdaten IN = 2 Byte, Prozessdaten OUT = 2 Byte