BALLUFF - IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BNI00AJ
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187765
Hersteller Artikelnummer
BNI00AJ
Hersteller Typ
BNI IOL-719-002-Z012
Hersteller Artikel Nr.:
BNI00AJ
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
68 mm
Höhe:
31.8 mm
Tiefe:
181.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.061 kg


