BALLUFF - IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BNI00CM
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187767
Hersteller Artikelnummer
BNI00CM
Hersteller Typ
BNI IOL-302-002-Z042
Hersteller Artikel Nr.:
BNI00CM
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
68 mm
Höhe:
31.8 mm
Tiefe:
181.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.063 kg


