Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kap.Sensor 34x16x8mm PNP, Sn:8mm bündig, Kabel 0,2m M8/3p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kap.Sensor 34x16x8mm PNP, Sn:8mm bündig, Kabel 0,2m M8/3p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS0055

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568748

Hersteller Artikelnummer

BCS0055

Hersteller Typ

BCS R08RR01-PSM80C-EP00,2-GS49

Hersteller Artikel Nr.:

BCS0055

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). Abmessung=34 x 16 x 8 mm, Baureihe=R08, Einbau=bündig, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=100 Hz, Reichweite=1...8 mm, Sensitivität=Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial=PP, Aktive Fläche, Material=PP, Umgebungstemperatur=-30...70 °C, Betriebsspannung Ub=12...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE, Schutzart=IP67