Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kap. Sensor D10m NO 4mm 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kap. Sensor D10m  NO 4mm 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS002T

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615297

Hersteller Artikelnummer

BCS002T

Hersteller Typ

BCS G10T4H-PSM40C-EP02

Hersteller Artikel Nr.:

BCS002T

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Die kapazitiven Näherungsschalter, wahlweise auch kapazitive Näherungssensoren genannt, erhalten Sie in verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichsten Stecker- und Kabelvarianten. Mit Schalt- oder Analogausgang oder mit IO-Link-Schnittstelle. Zusätzlich stehen Ihnen besonders wirtschaftliche Ausführungen zur Verfügung. Abmessung = Ø 10 x 50 mm, Baureihe = G10, Einbau = bündig einbaubar, Anschluss = Kabel, 2.00 m, PUR, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 100 Hz, Reichweite = 1...4 mm, Sensitivität = Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial = Edelstahl (1.4301), Aktive Fläche, Material = PTFE, Umgebungstemperatur = -30...70 °C, Betriebsspannung Ub = 12...35 VDC, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE, Schutzart = IP65