Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kap.Sensor M12 PNP, Sn:4mm bündig, Kabel 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kap.Sensor M12 PNP, Sn:4mm bündig, Kabel 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS00R4

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568703

Hersteller Artikelnummer

BCS00R4

Hersteller Typ

BCS M12B4I1-PSC40D-EP02

Hersteller Artikel Nr.:

BCS00R4

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). Abmessung=Ø 12 x 61 mm, Baureihe=M12, Gewinde (A)=M12x1, Einbau=bündig, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PUR, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=100 Hz, Reichweite=1...4 mm, Sensitivität=Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4305), Aktive Fläche, Material=PBT, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE, Schutzart=IP67