Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kap. Sensor M30 NC 25mm 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kap. Sensor M30 NC 25mm 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS00NU

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568747

Hersteller Artikelnummer

BCS00NU

Hersteller Typ

BCS M30BBE1-POC25H-EP02

Hersteller Artikel Nr.:

BCS00NU

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Länge des Sensors:

66 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Sie möchten Füllstände in Behältern, Rohren oder Tanks berührungslos (durch nichtmetallische Behälterwandungen hindurch) oder medienberührend erfassen und überwachen? Für unsere kapazitiven Füllstandssensoren kein Problem. Diese erfassen den Füllstand von Granulaten, pulverförmigen, viskosen oder flüssigen Medien sowie Schüttgütern und liefern zuverlässige Ergebnisse.Dabei eignen sie sich für unterschiedlichste Applikationen, da sie Ihnen in einer großen Variantenvielfalt zur Verfügung stehen. In zylindrischen Bauformen und als Tauchsonden, zur Loch- oder Flanschmontage und in druckfesten Ausführungen ebenso wie mit unterschiedlichsten Stecker- und Kabelvarianten. Zusätzlich gewährleisten ihre vielfältigen Gehäusematerialen wie z. B. Edelstahl, PTFE und PEEK bestmögliche chemische Resistenz.Besonders interessant für Sie als Anwender: Mit unserer patentierten Smart Level Technologie ausgestattet, kompensieren die kapazitiven Sensoren von Balluff Feuchtigkeit, Schaum und Anhaftung jeglicher Art – sogar durch bis zu 10 mm dicke Glas- und Kunststoffwandungen. Das macht die Sensoren ideal als Füllstandssensoren für leitfähige Medien. Und garantiert Ihnen hohe Applikationssicherheit. Abmessung = Ø 30 x 65.5 mm, Baureihe = M30, Einbau = nicht bündig, Anschluss = Kabel, 2.00 m, PUR, Schaltausgang = PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz = 100 Hz, Sensitivität = Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial = PBT, Aktive Fläche, Material = PBT, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE, Schutzart = IP67