Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kap. Sensor M8 NC 1,5mm 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kap. Sensor M8 NC 1,5mm 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS0027

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568696

Hersteller Artikelnummer

BCS0027

Hersteller Typ

BCS M08T4E1-POM15C-EP02

Hersteller Artikel Nr.:

BCS0027

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). Abmessung=Ø 8 x 42 mm, Baureihe=M08, Gewinde (A)=M8x1, Einbau=bündig, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PUR, Schaltausgang=PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz=100 Hz, Reichweite=0.1...1.5 mm, Sensitivität=Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4301), Aktive Fläche, Material=PTFE, Umgebungstemperatur=-10...70 °C, Betriebsspannung Ub=11...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE, Schutzart=IP65