Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kap.Sensor M8 PNP, Sn:1,5mm bündig, M8/3p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kap.Sensor M8 PNP, Sn:1,5mm bündig, M8/3p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS002A

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568693

Hersteller Artikelnummer

BCS002A

Hersteller Typ

BCS M08T4E2-PSM15C-S49G

Hersteller Artikel Nr.:

BCS002A

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). M08, Kapazitiver Sensor, M8x1, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, 1.5 mm, bündig