Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kap.Sensor M8 PNP, Sn:3mm n.bündig, M8/3p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kap.Sensor M8 PNP, Sn:3mm n.bündig, M8/3p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS002M

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568697

Hersteller Artikelnummer

BCS002M

Hersteller Typ

BCS M08T4E2-PSM30G-S49G

Hersteller Artikel Nr.:

BCS002M

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Diese kapazitiven Sensoren zur Füllstandserfassung erkennen mit ihrer aktiven Fläche medienberührend das abzutastende Produkt, Schüttgut oder Flüssigkeiten. Durch ihr kugelförmiges elektrisches Feld werden Anhaftungen an der aktiven Fläche des Sensors wirkungsvoll kompensiert. Abmessung=Ø 8 x 54 mm, Baureihe=M08, Gewinde (A)=M8x1, Einbau=nicht bündig, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=100 Hz, Reichweite=0.1...3 mm, Sensitivität=Schaltabstand justierbar, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4301), Aktive Fläche, Material=PTFE, Umgebungstemperatur=-10...70 °C, Betriebsspannung Ub=11...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE, Schutzart=IP65