Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kapaz.Sens. M12 (NO) 24VDC bün.Einbau,Sn 0,5-5mm M12 Stecker

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kapaz.Sens. M12 (NO) 24VDC bün.Einbau,Sn 0,5-5mm M12 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS017K

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795799

Hersteller Artikelnummer

BCS017K

Hersteller Typ

BCS M12K4D2-GSM50C-S04G

Hersteller Artikel Nr.:

BCS017K

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfügen über ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkörper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststoffblöcke und -platten als auch Flüssigkeiten durch Behälterwandungen oder Rohre aus Glas und Kunststoff (Dicke max. 4 mm). M12, Kapazitiver Sensor, M12x1, Steckverbinder, Schließer/Öffner (NO/NC), PNP/NPN/Gegentakt , 5 mm, bündig